SAMTEC
基板接続用ソケット 10極 0.5mm 表面実装 1セット 1600個入
仕様
●入数:1リール(1600個入り)●極数:10●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:ライトアングル●シリーズ:ZF5S●コード番号:208-5787
アズワン品番
65-7690-25
内容量
1セット(1600個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69868760
ZF5S-10-01-T-WT-TR
¥
420,000
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください