SAMTEC
基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 675個入
仕様
●入数:1リール(675個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:208-8916
アズワン品番
65-7693-22
内容量
1セット(675個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69868945
MMS-106-02-L-DV-K-TR
¥
345,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください