SAMTEC
基板接続用ソケット 14 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 2個入
仕様
●極数:14●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●シリーズ番号:SSM-107-S-DV-K-TR●コード番号:227-1810
アズワン品番
65-7653-46
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69869164
SSM-107-S-DV-K-TR
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください