SAMTEC
基板接続用ソケット 15 極 0.5mm 2 列 表面実装
仕様
●極数:15●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:FS5●シリーズ番号:FS5-15●コード番号:196-6766
アズワン品番
65-7688-37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69869225
FS5-15-04.0-L-DV-TH-K-TR
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください