SAMTEC
基板接続用ソケット 16 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1200個入
仕様
●入数:1リール(1200個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:デュアルワイプソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-108-02-F-D-K-TR●コード番号:227-1050
アズワン品番
65-7601-77
内容量
1セット(1200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69869295
CLP-108-02-F-D-K-TR
¥
454,000
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください