基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 1 列 スルーホール
Samtec SSA シリーズはコスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。コンタクト材質: リン青銅 電圧: 1000 VRMS 熱たわみ温度: 215 ℃ @ 264 psi ( 1.8 MPa ) 鉛フリーはんだ付け対応:ウェーブのみ
仕様●極数:16●行数:1●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:198-1502
アズワン品番65-7673-85
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~