SAMTEC
基板接続用ソケット 16 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 17個入
仕様
●入数:1チューブ(17個入り)●極数:16●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1617
アズワン品番
65-7620-31
内容量
1セット(17個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69869444
SQT-116-01-F-S
¥
9,960
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください