SAMTEC
基板接続用ソケット 180 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 60個入
仕様
●入数:1トレイ(60個入り)●極数:180●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BSH●コード番号:196-6638
アズワン品番
65-7699-26
内容量
1セット(60個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69869575
BSH-090-01-F-D-A
¥
45,600
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください