SAMTEC
基板接続用ソケット 2 極 3.962mm 1 列 表面実装
仕様
●入数:1箱(1個入)●極数:2●行数:1●ピッチ:3.962mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FHP●コード番号:229-5043
アズワン品番
65-7568-77
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69869670
FHP-02-02-T-S
¥
340
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください