SAMTEC
基板接続用ソケット 2 極 3.962mm 1 列 表面実装 1セット 250個入
仕様
●入数:1リール(250個入り)●極数:2●行数:1●ピッチ:3.962mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FHP●コード番号:229-5044
アズワン品番
65-7568-84
内容量
1セット(250個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69869679
FHP-02-02-T-S-K-TR
¥
82,200
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください