SAMTEC
基板接続用ソケット 2 列 スルーホール
仕様
●行数:2●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●シリーズ:UEC5●コード番号:199-9974
アズワン品番
65-7562-47
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69869688
UEC5-019-1-H-D-RA-1-A
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください