SAMTEC
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 1 列 スルーホール 1セット 18個入
仕様
●入数:1チューブ(18個入り)●極数:20●行数:1●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●シリーズ:SMS●コード番号:198-1396
アズワン品番
65-7673-02
内容量
1セット(18個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69869740
SMS-125-01-G-S
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください