SAMTEC
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 775個入
仕様
●入数:1リール(775個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●シリーズ番号:FLE - 110-01-G-DV-A-K-TR●コード番号:227-1261
アズワン品番
65-7604-04
内容量
1セット(775個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69869889
FLE-110-01-G-DV-A-K-TR
¥
392,000
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください