SAMTEC
基板接続用ソケット 20 極 1mm 1 列 表面実装
仕様
●極数:20●行数:1●ピッチ:1mm●タイプ:ワンピースインターフェイス●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スクリュー●シリーズ:SEI●コード番号:200-2027
アズワン品番
65-7554-83
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69869907
SEI-120-02-G-S-AB
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください