SAMTEC
基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール
Samtec 基板用ソケットには 20 のポジションがあります。コネクタタイプレセプタクル、ボトムエントリ又は TOP エントリ コンタクトタイプメスソケット スタイル:基板対基板 ポジション数 20
仕様
●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BCS●コード番号:208-0673
アズワン品番
65-7632-54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69869950
BCS-110-L-D-DE
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください