SAMTEC
基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 27個入
仕様
●入数:1チューブ(27個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SQW●コード番号:198-1464
アズワン品番
65-7674-26
内容量
1セット(27個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69870056
SQW-110-01-F-D-VS-A
¥
18,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください