SAMTEC
基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 1 列 表面実装 1セット 37個入
仕様
●入数:1チューブ(37個入り)●極数:24●行数:1●ピッチ:1.27mm●タイプ:マイクロソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:RSM●コード番号:200-1934
アズワン品番
65-7557-56
内容量
1セット(37個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69870144
RSM-112-02-L-S
¥
30,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください