SAMTEC
基板接続用ソケット 2極 2mm 1列
仕様
●シリーズ:UMPT●ピッチ:2mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:225-6271
アズワン品番
65-7645-10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69870519
UMPT-02-01.5-G-VT-SM-WT
¥
830
¥
829
¥
912
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください