SAMTEC
基板接続用ソケット 3 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1725個入
仕様
●入数:1リール(1725個入り)●極数:3●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-103●コード番号:196-6678
アズワン品番
65-7673-46
内容量
1セット(1725個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69870528
CLP-103-02-L-D-TR
¥
383,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください