SAMTEC
基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 10 列 表面実装
仕様
●極数:300●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-30-06.0-S-10-2-A-K-TR●コード番号:227-1595
アズワン品番
65-7651-65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69870695
SEAF-30-06.0-S-10-2-A-K-TR
¥
4,860
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください