SAMTEC
基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 表面実装 1セット 69個入
仕様
●入数:1チューブ(69個入り)●極数:4●行数:1●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SQT●コード番号:198-1411
アズワン品番
65-7558-25
内容量
1セット(69個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69871036
SQT-104-01-F-S-RA
¥
14,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください