SAMTEC
基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 38個入
Samtec 0.50 mm 低プロファイルブレード及びビームソケットストリップは、40 ピンを備えています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃
仕様
●入数:1チューブ(38個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ブレードおよびビーム●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:LSH●コード番号:208-8806
アズワン品番
65-7702-59
内容量
1セット(38個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69871088
LSH-020-01-G-D-A
¥
24,300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください