SAMTEC
基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 350個入
仕様
●入数:1リール(350個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1545
アズワン品番
65-7548-90
内容量
1セット(350個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69871359
SSM-120-L-DV-K-TR
¥
310,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください