基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 1 列 スルーホール

基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 1 列 スルーホール - SAMTEC

Samtec SSW シリーズ基板用ソケットストリップは 2.54 mm ピッチです。高保持力でコスト効果の高い Tiger の購入コンタクトは、りん青銅製で、コンタクトに 0.51 μ m 金めっきが施されています。表面実装品とスルーホール実装品があります。この汎用性の高いソケットは、新しいデザインやレトロフィット用途に最適です。最大 8 Gbps のパフォーマンス 1 列又は 2 列構成を用意しています 標準はんだテール付きの標準 / 低挿入力コンタクト 向き:ストレート又はライトアングル

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69871648SSW-150-02-S-S-RA65-7606-19
1,500
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
69871657SSW-150-02-G-S-RA65-7633-82
1,420
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
69871666SSW-150-02-G-S65-7602-97
1,300
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
69871675SSW-150-06-T-S65-7599-93
720
719
791(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする