SAMTEC
基板接続用ソケット 52 極 0.63mm 2 列
Samtec 基板用ソケットは、0.635 mm ( 0.025 インチ)サイズです。0.635 mm ( 0.025 インチ) 最大156ポジション Samtec 28+ Gbpsソリューション
仕様
●極数:52●行数:2●ピッチ:0.63mm●タイプ:ソケット●接続方向:ライトアングル●シリーズ:QFS●コード番号:208-8963
アズワン品番
65-7702-25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69871797
QFS-026-04.25-L-D-A-GP
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください