AMPHENOL
基板接続用ソケット 6 極 0.35mm 2 列 表面実装 1セット 20個入
仕様
●入数:1リール(20個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:0.35mm●タイプ:Micro BTB コネクタ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ番号:103●コード番号:232-6056
アズワン品番
65-7512-56
内容量
1セット(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69871910
103R006BB100
¥
890
¥
859
¥
945
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください