SAMTEC
基板接続用ソケット 6 極 1.27mm 1 列 表面実装 1セット 450個入
仕様
●入数:1リール(450個入り)●極数:6●行数:1●ピッチ:1.27mm●タイプ:マイクロソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:RSM●シリーズ番号:RSM-106-02-L-S-P-TR●コード番号:227-1573
アズワン品番
65-7644-96
内容量
1セット(450個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69871919
RSM-106-02-L-S-P-TR
¥
162,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください