SAMTEC
基板接続用ソケット 70 極 0.8mm 2 列 表面実装
Samtec 基板用ソケットは 70 ポジションです。コネクタタイプソケット、センターストリップコンタクト ポジション数: 70 0.031 インチ( 0.80 mm )ピッチ 行数 2.
仕様
●極数:70●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ASP●コード番号:208-0662
アズワン品番
65-7627-27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69872305
ASP-135029-01
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください