SAMTEC
基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 725個入
仕様
●入数:1リール(725個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:208-8659
アズワン品番
65-7694-35
内容量
1セット(725個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69872524
HLE-104-02-L-DV-BE-A-K-TR
¥
306,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください