SAMTEC
基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 825個入
仕様
●入数:1リール(825個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:208-8654
アズワン品番
65-7706-22
内容量
1セット(825個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69872558
HLE-104-02-F-DV-K-TR
¥
233,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください