SAMTEC
基板接続用ソケット 80 極 1.27mm 8 列 表面実装 1セット 2個入
仕様
●入数:1テープ(2個入り)●極数:80●行数:8●ピッチ:1.27mm●タイプ:ピンフィールドアレイを開きます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:LPAF●コード番号:208-8782
アズワン品番
65-7695-69
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69872689
LPAF-40-03.0-L-08-2-K-TR
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください