SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 1列 1セット 150個入
2Samtec QMS シリーズは、高速高耐久アースプレーンコンボ電源 Terminal ストリップです。Samtec 28+ Gbpsソリューション 最大156ポジション
仕様
●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:QMS●ピッチ:0.64mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0523
アズワン品番
65-7546-31
内容量
1セット(150個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69872865
QMS-052-09.75-SL-D-A-K-TR
¥
517,000
¥
509,800
¥
560,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください