SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 1.0mm 1列 1袋 2個入
仕様
●シリーズ:T1M●ピッチ:1.0mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-1675
アズワン品番
65-7698-23
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69872908
T1M-02-F-SV-L
¥
980
¥
969
¥
1,066
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください