SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 10極 2列 オス 1袋 2個入
仕様
●極数:10●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:227-1132
アズワン品番
65-7609-43
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69872917
EHF-105-01-L-D-SM-K-TR
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください