SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 450個入
Samtec 1.27 mm シュラウドヘッダは 10 個のコンタクトを備えています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 黒色 LCP 絶縁材
仕様
●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9403
アズワン品番
65-7681-87
内容量
1セット(450個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69873258
SHF-105-01-L-D-TH-TR
¥
184,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください