SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 58個入
仕様
●入数:1チューブ(58個入り)●シリーズ:TFML-105-01-L-D-RA●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5983
アズワン品番
65-7692-49
内容量
1セット(58個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69873285
TFML-105-01-L-D-RA
¥
23,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください