WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 500個入
仕様
●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:リバースライトアングル●コード番号:211-2962
アズワン品番
65-7524-78
内容量
1袋(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69873346
61901011021
¥
88,400
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください