SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 34個入
仕様
●入数:1チューブ(34個入り)●シリーズ:TSS●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1651
アズワン品番
65-7555-22
内容量
1セット(34個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69873389
TSS-105-04-T-D-RA
¥
15,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください