WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 1列
仕様
●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:10●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9541
アズワン品番
65-7484-17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69873434
62001011821
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください