WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 12 極 2.54 2 列 表面実装 1セット 260個入
仕様
●入数:1トレイ(260個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 2 列●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3177
アズワン品番
65-7577-76
内容量
1セット(260個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69873608
61301221821
¥
35,900
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください