SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 150個入
仕様
●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:QTH-060-03-L-D-A-K-TR●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9114
アズワン品番
65-7681-74
内容量
1セット(150個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69873644
QTH-060-03-L-D-A-K-TR
¥
248,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください