SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 425個入
仕様
●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1882
アズワン品番
65-7553-37
内容量
1セット(425個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69873669
QTH-060-01-F-D-A-K-TR
¥
394,000
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください