TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
基板接続用ピンヘッダ 12極 1.8mm 2列 1セット 250個入
TE Connectivity ミニダイナミックシリーズ基板実装ヘッダは、電線対基板接触器システム( 12 極、2 列)を備えた水平のヘッダです。ハウジングの色:黒 シュラウド
仕様
●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:1-2834465●ピッチ:1.8mm●極数:12●行数:2●接続方向:横型●コード番号:222-1052
アズワン品番
65-7586-54
内容量
1セット(250個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69873766
1-2834465-2
¥
97,400
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください