WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 1列 1袋 60個入
仕様
●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:12●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9170
アズワン品番
65-7732-06
内容量
1袋(60個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69873906
691314520112
¥
44,600
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください