WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 13極 1.25mm 1列 1セット 1000個入
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:13●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8948
アズワン品番
65-7527-35
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69874010
653113124022
¥
507,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください