SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 4列 1セット 100個入
仕様
●入数:1リール(100個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:160●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9262
アズワン品番
65-7687-59
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69874299
SEAM-40-11.0-S-04-2-A-K-TR
¥
468,000
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください