WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1袋 5個入
仕様
●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:214-6448
アズワン品番
65-7523-40
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69874448
690368171672
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください