WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 16極 2mm 2列 1セット 2個入
仕様
●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:211-3213
アズワン品番
65-7539-23
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69874484
62531620621
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください