SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 180極 0.5mm 2列 1セット 425個入
仕様
●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:BTH-090-01-L-D-A-K-TR●ピッチ:0.5mm●極数:180●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0689
アズワン品番
65-7623-19
内容量
1セット(425個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69874640
BTH-090-01-L-D-A-K-TR
¥
387,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください