SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 180極 1.27mm 6列 1セット 200個入
仕様
●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:180●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9240
アズワン品番
65-7687-65
内容量
1セット(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69874658
SEAM-30-03.5-S-06-2-A-K-TR
¥
630,000
¥
619,800
¥
681,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください